Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageband Powerbond Outdoor 19mmx1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Montageband Powerbond Outdoor 19mmx1,5m
Montageband Powerbond Outdoor 19mmx1,5m
Artikel-Nr.:
     467-#TESA55750-00001
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55750-00001
EAN/GTIN:
     4042448843432
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
  • Bestens geeignet für die Montage auf rauen und unebenen Untergründen wie Mauerwerk ist das UV-beständige tesa Montageband OUTDOOR für den Außenbereich
  • Das doppelseitige Klebeband verfügt über eine besonders hohe Klebkraft
  • Beidseitig stark klebend
  • Individuell zuschneidbar
  • UV-, wasser- und temperaturbeständig
  • Hält bis zu 1 kg (bei flachen Objekten bis 10 mm Tiefe und auf den meisten glatten, ausreichend festen Oberflächen ) pro 10 cm Montageband
  • Hält auf Kacheln, Klinker, Stein, Metall und den meisten Kunststoffen
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Bruttogewicht:
0.05 kg
doppelseitig:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Tesa
Rollenlänge:
1.5 m
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, 55750, Heimwerkerklebeband, Klebeband, Montageband, Powerbond, Reparaturband
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 4,90*
€ 6,24*
1
€ 4,75*
ab € 4,88*
€ 6,65*
1
€ 6,78*
ab € 5,17*
€ 6,99*
1 Tag
22
1
€ 5,49*
ab € 5,21*
€ 7,04*
1
€ 4,00*
ab € 5,17*
€ 7,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 300 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
1 Stück enthält 150 Zentimeter (ab € 0,03267* pro Zentimeter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 74,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
05686-00018-00
ab € 3,81*
Zubehör
tesa
56171
ab € 15,36*
Zubehör
tesa
55740-00001
ab € 4,63*
Zubehör
tesa
55742-00001
ab € 14,01*
Zubehör
tesa
55741-00001
ab € 8,61*
Zubehör
tesa
55751-00001
ab € 8,94*
Zubehör
tesa
55733-00010
ab € 6,49*
Zubehör
tesa
55734-00000
ab € 10,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.