Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packband tesapack eco & Ultra strong ecoLogo 66m x 50mm transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Packband tesapack eco & Ultra strong ecoLogo 66m x 50mm transparent
Packband tesapack eco & Ultra strong ecoLogo 66m x 50mm transparent
Packband tesapack eco & Ultra strong ecoLogo 66m x 50mm transparent
Packband tesapack eco & Ultra strong ecoLogo 66m x 50mm transparent
Packband tesapack eco & Ultra strong ecoLogo 66m x 50mm transparent
Artikel-Nr.:
     467-#TESA58297-00000
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     58297-00000
EAN/GTIN:
     4063565180194
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
PVC-Packband
  • tesapack ECO & ULTRA STRONG ecoLogo - das nachhaltige Verpackungsklebeband von tesa
  • Transparentes Klebeband
  • Starke Haftung für sicheres Verschließen von Paketen mit bis zu 30 kg Gewicht
  • Sehr gute Haftung an recyclebaren Kartons
  • Das Verpackungsband entsteht in einem lösemittelfreien Produktionsprozess
  • Das Trägermaterial des Packklebebands besteht aus 70 % wiederaufereiteten PET-Kunststoffmaterialien
  • Rezyklierbarkeit zertifiziert durch INGEDE
  • tesapack ECO & ULTRA STRONG ecoLogo ist ein leistungsstarkes Packband auf Basis von 70 % wiederaufbereiteten PET-Kunststoffen im Trägermaterial. Es überzeugt mit einer sehr starken Haftkraft und ist ideal für Pakete mit bis zu 30 kg Gewicht.
  • Dicke: 56mic
  • Trägermaterial: Recyceltes Post-Consumer-PET
  • Recycled 70 %
  • Klebmasse wasserbasiertes Acrylat
  • Reißdehnung 130 %
  • Anwendungsbereich Büro, Zuhause
  • Leises Abrollen ja
  • Reißkraft 60 N/cm
  • Hand tearability nein
  • Geeignete Untergründe Karton, Papier
  • Klebekraft Hohe Klebkraft
  • Lösemittelfrei ja
  • Reißfest ja
  • Alterungsbeständigkeit (UV) ja
Weitere Informationen:
Abrollgeräusch:
gering
Bandbreite:
50 mm
Bandlänge:
66 m
Besonderheiten:
reißfest
Breite:
50 mm
Bruttogewicht:
0.23 kg
doppelseitig:
nein
Farbe:
transparent
Kerndurchmesser:
76 mm
Klebmasse:
wasserbasiertes Acrylat
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Tesa
Material:
PET (Polyethylenterephthalat)
Materialstärke:
56 mic
Reißdehnung:
130 %
Reißfestigkeit:
hoch
Reißkraft:
60 N/cm
Rollenlänge:
66 m
Trägermaterial:
PET-Kunststoffmaterialien
Weitere Suchbegriffe: Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, tesa tesa packband 50 mm x 66 m transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, 57807, Klebeband, Kunststoff, Kunststoff-Packband, KunststoffPackband, Päckchen, Päckchen-Klebeband, PäckchenKlebeband, Paket, PaketKlebeband, Verpackungs, Verpackungs-Klebeband
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 3,07*
€ 4,39*
1 Tag
4196
€ 5,95*
ab € 3,09*
€ 4,45*
2 Tage
991
€ 5,49*
ab € 3,13*
€ 4,50*
Lager 467
7
€ 5,87*
ab € 3,16*
€ 4,54*
1 Tag
24
€ 4,95*
ab € 3,59*
€ 5,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,04788* pro Meter)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
57108-00000-01
ab € 11,37*
Zubehör
tesa
56403-00000-01
ab € 14,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.