Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packband tesapack® Eco & Ultra Strong ecoLogo®, PET, 66 m x 50 mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-472577100
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     58297-00000-00
EAN/GTIN:
     4063565180194
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
PVC-Packband
Packband tesapack® Eco & Ultra Strong ecoLogo®. Werkstoff: PET. Recyclingfreundlich und kann in der blauen Papiertonne einfach entsorgt werden.. Bandgröße (L x B): 66 m x 50 mm. Ausführung: selbstklebend. Gesamtstärke: 56 µm. Reißfestigkeit: hoch. Reißdehnung: 130 %. Trägermaterial: PET-Kunststoffmaterialien. Farbe: transparent.
Weitere Informationen:
Größe (B x L):
50 mm x 66 m
Farbe:
transparent
Stärke:
56 mym
Material:
PET-Kunststoffmaterialien
Reißdehnung:
1,3
Reißfestigkeit:
hoch
Klebemasse lösungsmittelfrei:
nein
Beschreibung der Besonderheiten:
recyclingfreundlich und kann in der blauen Papiertonne einfach entsorgt werden.
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 3,07*
€ 4,39*
1 Tag
4196
€ 5,95*
ab € 3,09*
€ 4,45*
Lager 690
991
€ 5,49*
ab € 3,13*
€ 4,50*
11 Tage
7
€ 5,87*
ab € 3,16*
€ 4,54*
1 Tag
24
€ 4,95*
ab € 3,59*
€ 5,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,04743* pro Meter)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
57108-00000-01
ab € 11,37*
Zubehör
tesa
56403-00000-01
ab € 14,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.