Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korrekturroller Tipp-ex Soft Grip 4,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Korrekturroller Tipp-ex Soft Grip 4,2mm
Korrekturroller Tipp-ex Soft Grip 4,2mm
Artikel-Nr.:
     467-#TIPP895933
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     895933
EAN/GTIN:
     3086123270206
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
  • Einweg-Korrekturroller mit grauer Soft-Grip-Zone für bequemes Korrigieren.
  • Sofort überschreibbar.
  • Handliches Miniformat, liegt perfekt in der Hand.
  • Bandlänge: 10 m.
Weitere Informationen:
Bandbreite:
4,2 mm
Bandlänge:
10 m
Farbe:
blau
Farbname:
blau
GHS-Kennzeichnung:
keine Kennzeichnung
Korrekturmittelart:
Korrekturroller
Marke:
Tipp-Ex
nachfüllbar:
nein
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3260
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,66*
€ 2,84*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,60*
€ 2,84*
Lager 467
3260
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,69*
€ 2,92*
2 Tage
1297
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,73*
€ 2,96*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,87*
€ 3,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.