Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tipp-Ex Korrekturroller SOFT Grip 895933 4,2mmx10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tipp-Ex Korrekturroller SOFT Grip 895933 4,2mmx10m
Tipp-Ex Korrekturroller SOFT Grip 895933 4,2mmx10m
Tipp-Ex Korrekturroller SOFT Grip 895933 4,2mmx10m
Tipp-Ex Korrekturroller SOFT Grip 895933 4,2mmx10m
Artikel-Nr.:
     1955B-39976520432
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     895933
EAN/GTIN:
     3086123270206
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
korrekturroller
TIPP-EX 895933 Tipp-Ex® Korrekturroller Soft Grip 4,2 mm x 10 m (B x L) Reißfestes Polyesterband. Mit Soft Grip-Zone · liegt ergonomisch in der Hand. Sofort überschreibbar.
Weitere Informationen:
eClassID:
24242502
HerstellerNr:
895933
Werksnummer:
9199123945
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
VN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Schreibutensilien
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1948
1
€ 5,49*
ab € 1,65*
€ 2,85*
11 Tage
1966
1
€ 5,87*
ab € 1,69*
€ 2,93*
3 Tage
1022
1
€ 2,90*
ab € 1,86*
€ 3,16*
2 Tage
1948
1
€ 4,99*
ab € 1,87*
€ 3,19*
Lager 1955
557
1
€ 5,99*
ab € 3,13*
€ 5,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Henkel
PCK4B
ab € 1,67*
Ähnlich
Soennecken
0334
ab € 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.