Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korrekturroller Soft Grip Mini /892911 4,2mm 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-745062
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     895933
EAN/GTIN:
     3086123270206
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
korrekturroller
Korrekturroller Tipp-Ex® SOFT Grip. Farbe und Ausführung Korrekturband: weiß. Mit Soft Grip-Zone, liegt ergonomisch in der Hand, für Rechts- und Linkshänder, widerstandsfähiges Polyesterband, sofort überschreibbar. Gehäusefarbe: blau-transparent. Bandgröße (L x B): 10 m x 4,2 mm. Ausführung des Inhalts mit Packung: Displaybox à 10 Stück..
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,2 mm
Länge des Bandes:
10 m
Weitere Suchbegriffe: Korrekturmittel
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
1948
1
€ 5,49*
ab € 1,65*
€ 2,85*
11 Tage
1966
1
€ 5,87*
ab € 1,69*
€ 2,93*
3 Tage
1022
1
€ 2,90*
ab € 1,86*
€ 3,16*
2 Tage
1948
1
€ 4,99*
ab € 1,87*
€ 3,19*
2 Tage
116
1
€ 4,95*
ab € 1,91*
€ 3,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Henkel
PCK4B
ab € 1,67*
Ähnlich
Soennecken
0334
ab € 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.