Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dual-Fasermaler ABT mit Rundspitze/Pinselspitze Wasserbasis tiki teal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dual-Fasermaler ABT mit Rundspitze/Pinselspitze Wasserbasis tiki teal
Dual-Fasermaler ABT mit Rundspitze/Pinselspitze Wasserbasis tiki teal
Dual-Fasermaler ABT mit Rundspitze/Pinselspitze Wasserbasis tiki teal
Dual-Fasermaler ABT mit Rundspitze/Pinselspitze Wasserbasis tiki teal
Dual-Fasermaler ABT mit Rundspitze/Pinselspitze Wasserbasis tiki teal
Artikel-Nr.:
     467-#TOMBABT407
Hersteller:
     Tombow
Herst.-Nr.:
     ABT-407
EAN/GTIN:
     4901991647785
Suchbegriffe:
Brushpen
Fasermaler Brushpen
Pinsel-Fasermaler
Pinsel-Faserstift
  • Aquarellierbarer Fasermaler mit zwei Spitzen
  • Die Feinspitze (Strichstärke ca. 0,8 mm) kommt überall dort zum Einsatz, wo es um exakte Linienführung geht
  • Die zweite Spitze ist eine flexible Pinselspitze
  • Die Strichstärke variiert je nach ausgeübtem Druck und beträgt bis zu ca. 10 mm
  • Hergestellt auf Wasserbasis: Die Farben können miteinander vermischt werden und sind mit herrlichen Farbverläufen aquarellierbar
  • Perfekt für Handlettering, Aquarell, Illustrationen, Stempeln / Karten gestalten, Comic / Manga zeichnen, Journaling, Mandalas kolorieren u.v.m.
  • Die Farben sind säurefrei, ungiftig und geruchlos
  • Lichtechtheit wird nicht garantiert
  • Farbe: tiki teal
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Zwei Spitzen
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Clip vorhanden:
nein
Farbname:
tiki teal
Marke:
Tombow
Material des Schaftes:
PP (Polypropylen)
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
tiki teal
Spitzenart:
Rundspitze/Pinselspitze
Stiftart:
Faserschreiber
wasserfest:
nein
Weitere Suchbegriffe: Pinselmaler, Pinselmarker, tombow brushpen, brushpen, Abt, Bruchpen, Dual, Dual-maler, Dual-Stift, Dualbrushpen, Dualmaler, DualStift, Fasermaler, Faserschreiber, Faserstift, Filzmaler, Filzstift, Fineliner, maler, Malstift, Pinselspitze, Pinselstift, Stift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,36*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tombow
272472063
ab € 13,18*
Ähnlich
Tombow
ABT-12P-3
ab € 23,55*
Ähnlich
Tombow
ABT-18P-3
ab € 37,68*
Ähnlich
Tombow
ABT-6P-1
ab € 12,11*
Ähnlich
Tombow
ABT-18P-2
ab € 35,34*
Ähnlich
Tombow
ABT-18P-5
ab € 37,03*
Ähnlich
Tombow
ABT-12P-4
ab € 24,64*
Ähnlich
Tombow
ABT-12P-1
ab € 23,76*
Ähnlich
Tombow
ABT-18P-1
ab € 35,31*
Ähnlich
Tombow
ABT-291
ab € 2,35*
Ähnlich
Tombow
ABT-379
ab € 2,35*
Ähnlich
Tombow
ABT-6P-2
ab € 12,30*
Ähnlich
Tombow
ABT-401
ab € 2,35*
Ähnlich
Tombow
ABT-403
ab € 2,35*
Ähnlich
Tombow
ABT-N52
ab € 2,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.