Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Tintenroller, Feinschreiber
>
Fasermaler
>
Doppelfasermaler
>
Artikel
Dual-Fasermaler ABT mit Rundspitze/Pinselspitze Wasserbasis Primärfarben VE=6 Stück
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#TOMBABT6P1
Hersteller:
Tombow
Herst.-Nr.:
ABT-6P-1
EAN/GTIN:
4003198104013
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Doppelfasermaler
Fasermaler
Aquarellierbarer Fasermaler mit zwei Spitzen
Die Feinspitze (Strichstärke ca. 0,8 mm) kommt überall dort zum Einsatz, wo es um exakte Linienführung geht
Die zweite Spitze ist eine flexible Pinselspitze
Die Strichstärke variiert je nach ausgeübtem Druck und beträgt bis zu ca. 10 mm
Erhältlich in 107 leuchtenden Farben + Blender
Hergestellt auf Wasserbasis: Die Farben können miteinander vermischt werden und sind mit herrlichen Farbverläufen aquarellierbar
Perfekt für Handlettering, Aquarell, Illustrationen, Stempeln / Karten gestalten, Comic / Manga zeichnen, Journaling, Mandalas kolorieren u.v.m.
Die Farben sind säurefrei, ungiftig und geruchlos
Lichtechtheit wird nicht garantiert
6er-Set, Primärfarben (je 1 x N15, 055, 296, 535, 725, 845)
Weitere Informationen:
Anzahl der Farben:
6
Besonderheiten:
Zwei Spitzen
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Clip vorhanden:
nein
Farbname:
Primärfarben
Marke:
Tombow
Material des Schaftes:
PP (Polypropylen)
nachfüllbar:
nein
Packungsinhalt:
6 Stück
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
6 Primärfarben
Spitzenart:
Rundspitze/Pinselspitze
Stiftart:
Faserschreiber
wasserfest:
nein
... >
Lager 467
>
Schreiben und Korrigieren
>
Faserschreiber
Weitere Suchbegriffe:
Faserschreiber
,
Filzer
,
Filzmaler
,
Filzstift
,
Kinderfaserstift
,
Fasermaler Kalligraphie
,
Kalligrafiestift
,
Kalligrafiestifte
,
Kalligraphiestift
,
Brushpen
,
Fasermaler Brushpen
,
Pinsel-Fasermaler
,
Pinsel-Faserstift
,
Pinselmaler
,
Pinselmarker
,
tombow doppelfasermaler set
,
doppelfasermaler
,
doppelfasermaler set
,
Abt
,
Bruchpen
,
Dual
,
Dual-maler
,
Dual-Stift
,
Dualbrushpen
,
Dualmaler
,
DualStift
,
Faserstift
,
Fineliner
,
maler
,
Malstift
,
Pinselspitze
,
Pinselstift
,
Stift
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
9 Tage
1
€ 5,87*
ab € 12,69*
€ 18,83*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 12,07*
€ 18,83*
Lager 1955
6 Tage
8
€ 5,99*
ab € 12,77*
€ 19,25*
Lager 3636
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,93*
€ 24,45*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tombow 272472063 Filzstift Fein / Mittel Blau, Grün, Orange, Pink, Rot, Gelb
Tombow
272472063
ab € 13,18*
Ähnlich
Tombow ABT Dual Brush Pen Set Filzstift Grau
Tombow
ABT-12P-3
ab € 23,55*
Ähnlich
Tombow ABT Dual Brush Pen Set Filzstift Mehrfarbig
Tombow
ABT-18P-3
ab € 38,01*
Ähnlich
Tombow ABT Dual Brush Pen Set Filzstift Mehrfarbig 18 Stück(e)
Tombow
ABT-18P-2
ab € 35,35*
Ähnlich
Tombow ABT Dual Brush Pen Set Filzstift Mehrfarbig 18 Stück(e)
Tombow
ABT-18P-5
ab € 36,81*
Ähnlich
Tombow ABT Marker Pinsel/feine Spitze Mehrfarbig
Tombow
ABT-12P-4
ab € 24,58*
Ähnlich
Tombow ABT-12P-1 Filzstift Mehrfarbig
Tombow
ABT-12P-1
ab € 23,89*
Ähnlich
Tombow ABT-18P-1 Filzstift Mehrfarbig
Tombow
ABT-18P-1
ab € 35,44*
Ähnlich
Tombow ABT-291 Filzstift Fein Hellblau
Tombow
ABT-291
ab € 2,35*
Ähnlich
Tombow ABT-379 Filzstift Fein Grün
Tombow
ABT-379
ab € 2,35*
Ähnlich
Tombow ABT-6P-2 Filzstift Fein Blau, Minze, Pink, Violett, Gelb
Tombow
ABT-6P-2
ab € 12,32*
Ähnlich
Dual-Fasermaler ABT mit Rundspitze/Pinselspitze Wasserbasis aqua
Tombow
ABT-401
ab € 2,36*
Ähnlich
Dual-Fasermaler ABT mit Rundspitze/Pinselspitze Wasserbasis bright blue
Tombow
ABT-403
ab € 2,36*
Ähnlich
Dual-Fasermaler ABT mit Rundspitze/Pinselspitze Wasserbasis cool gray 8
Tombow
ABT-N52
ab € 2,36*
Ähnlich
Dual-Fasermaler ABT mit Rundspitze/Pinselspitze Wasserbasis jet blue
Tombow
ABT-569
ab € 2,35*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen