Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelfasermaler TwinTone Rund- und Finelinerspitze VE=12 Stück leuchtende Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelfasermaler TwinTone Rund- und Finelinerspitze VE=12 Stück leuchtende Farben
Doppelfasermaler TwinTone Rund- und Finelinerspitze VE=12 Stück leuchtende Farben
Doppelfasermaler TwinTone Rund- und Finelinerspitze VE=12 Stück leuchtende Farben
Artikel-Nr.:
     467-#TOMBWSPK12P1
Hersteller:
     Tombow
Herst.-Nr.:
     WS-PK-12P-1
EAN/GTIN:
     4003198141018
Suchbegriffe:
Doppelfasermaler
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
  • Doppelfasermaler TwinTone mit zwei Spitzen für unterschiedlich breite Linien
  • Rundspitze mit 0,8 mm Strichstärke, Finelinerspitze mit 0,3 mm Strichstärke
  • Wasserbasierte Farben, kein Durchscheinen auf den meisten Papiersorten
  • Ideal für Journaling, Sketchnoting, Doodling, Lettering und vieles mehr
  • Erhältlich in 36 Farben
  • Inhalt 12er-Set Leuchtende Farben: 50 lime green, 85 emerald green, 15 blue, 42 navy, 82 grape, 22 pink, 79 candy pink, 77 cherry pink, 76 carrot orange, 75 strawberry red, 41 chocolate, 33 black.
Weitere Informationen:
Anzahl der Farben:
12
Besonderheiten:
2 Spitzen
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Farbe auf Wasserbasis
Bruttogewicht:
0.1500 kg
Clip vorhanden:
ja
Farbname:
Leuchtfarben
Marke:
Tombow
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Packungsinhalt:
12 Stück
Schaftfarbe:
in Schreibfarbe
Schreibfarbe:
Leuchtfarben
Spitzenart:
Rundspitze
Stiftart:
Fasermaler
Strichbreite:
0,3 und 0,8 mm
wasserfest:
nein
Weitere Suchbegriffe: Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, Feinliner, Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, feinschreiber, Doppelmaler, Faserzeichner, Schreibgerät, TwinTone, Zweispitzmaler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
2
€ 5,87*
ab € 12,46*
€ 18,41*
€ 5,50*
ab € 11,77*
€ 18,41*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tombow
WS-PK-12P-3
ab € 11,76*
Ähnlich
Tombow
272802122
ab € 11,01*
Ähnlich
Tombow
WS-PK74
ab € 1,16*
Ähnlich
Tombow
WS-PK33
ab € 1,16*
Ähnlich
Tombow
WS-PK15
ab € 1,16*
Ähnlich
Tombow
WS-PK79
ab € 1,15*
Ähnlich
Tombow
WS-PK76
ab € 1,16*
Ähnlich
Tombow
WS-PK77
ab € 1,16*
Ähnlich
Tombow
WS-PK41
ab € 1,16*
Ähnlich
Tombow
WS-PK04
ab € 1,16*
Ähnlich
Tombow
WS-PK78
ab € 1,16*
Ähnlich
Tombow
WS-PK85
ab € 1,15*
Ähnlich
Tombow
WS-PK45
ab € 1,16*
Ähnlich
Tombow
WS-PK80
ab € 1,16*
Ähnlich
Tombow
WS-PK82
ab € 1,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.