Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelfasermaler TwinTone Rund- und Finelinerspitze VE=12 Stück Pastellfarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelfasermaler TwinTone Rund- und Finelinerspitze VE=12 Stück Pastellfarben
Doppelfasermaler TwinTone Rund- und Finelinerspitze VE=12 Stück Pastellfarben
Doppelfasermaler TwinTone Rund- und Finelinerspitze VE=12 Stück Pastellfarben
Artikel-Nr.:
     467-#TOMBWSPK12P2
Hersteller:
     Tombow
Herst.-Nr.:
     WS-PK-12P-2
EAN/GTIN:
     4003198141025
Suchbegriffe:
Doppelfasermaler
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
  • Doppelfasermaler TwinTone mit zwei Spitzen für unterschiedlich breite Linien
  • Rundspitze mit 0,8 mm Strichstärke, Finelinerspitze mit 0,3 mm Strichstärke
  • Wasserbasierte Farben, kein Durchscheinen auf den meisten Papiersorten
  • Ideal für Journaling, Sketchnoting, Doodling, Lettering und vieles mehr
  • Erhältlich in 36 Farben
  • Inhalt 12er-Set Pastellfarben: 86 mint green, 74 aqua, 73 sky blue, 83 sax blue, 21 pale purple, 81 raspberry, 60 princess pink, 61 peach pink, 78 coral pink, 48 honey orange, 4 chrome yellow, 49 grey.
Weitere Informationen:
Anzahl der Farben:
12
Besonderheiten:
2 Spitzen
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Farbe auf Wasserbasis
Bruttogewicht:
0.1500 kg
Clip vorhanden:
ja
Farbname:
Pastellfarben
Marke:
Tombow
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Packungsinhalt:
12 Stück
Schaftfarbe:
in Schreibfarbe
Schreibfarbe:
Pastellfarben
Spitzenart:
Rundspitze
Stiftart:
Fasermaler
Strichbreite:
0,3 und 0,8 mm
wasserfest:
nein
GPSR:
Tombow Pen & Pencil GmbH, Waldecker Str., 10, 64546, Mörfelden-Walldorf, Deutschland, www.tomboweurope.com, info@tomboweurope.com, +49 6105 309640
Weitere Suchbegriffe: Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, Feinliner, Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, feinschreiber, Doppelmaler, Faserzeichner, Schreibgerät, TwinTone, Zweispitzmaler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
2
€ 5,87*
ab € 11,70*
€ 17,50*
€ 5,50*
ab € 12,27*
€ 18,95*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tombow
WS-PK-12P-3
ab € 11,75*
Ähnlich
Tombow
272802121
ab € 11,69*
Ähnlich
Tombow
WS-PK74
ab € 1,15*
Ähnlich
Tombow
WS-PK33
ab € 1,15*
Ähnlich
Tombow
WS-PK15
ab € 1,16*
Ähnlich
Tombow
WS-PK79
ab € 1,16*
Ähnlich
Tombow
WS-PK76
ab € 1,15*
Ähnlich
Tombow
WS-PK77
ab € 1,16*
Ähnlich
Tombow
WS-PK41
ab € 1,15*
Ähnlich
Tombow
WS-PK04
ab € 1,15*
Ähnlich
Tombow
WS-PK78
ab € 1,15*
Ähnlich
Tombow
WS-PK85
ab € 1,15*
Ähnlich
Tombow
WS-PK45
ab € 1,15*
Ähnlich
Tombow
WS-PK80
ab € 1,15*
Ähnlich
Tombow
WS-PK82
ab € 1,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.