Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#TORK13840 Herst.-Nr.: 13840 EAN/GTIN: 7322540660845 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Spenderservietten Advanced
- Tork Easy Handling-Lösungen sparen Zeit und Geld bei der Handhabung von Kartons und Folienverpackungen und sorgen so für eine bessere Ergonomie
- für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet
- mit vorgedrucktem Umweltsymbol
- sparsamer Verbrauch dank Interfold Falzung
- hygienische Unterverpackung im Polybeutel
- keine Bleichung oder zusätzliche Färbung
- biologisch abbaubar & kompostierbar EN 13432
- passend für Tork N4 System
- Abmessung 21,3 x 33 cm
- Falzung 1/4-Falz
- Farbe natur
- 1-lagig
- Material 100 % Recycling
- Öko-Label EU Ecolabel (Euro-Blume), FSC
- 1 Karton mit 8 x 5 x 225 Stück
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Lagen: | 1 | Breite: | 330 mm | Bruttogewicht: | 13 kg | Falzung: | 1/4 | Farbe: | natur | Farbname: | natur | Höhe: | 213 mm | Marke: | Tork | Material: | Tissue | Packungsinhalt: | 8x5x225 Stück | Umweltzeichen: | EU Ecolabel | Zertifikat: | EU-Ecolabel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Servietten-Spender, Serviettenspender, Spenderserviette, Spenderservietten, tork universal servietten 1lagig, papierserviette, tork papierservietten, 7322, Papier, Papier-Serviette, PapierServiette, Tafel, Tafel-Serviette, TafelServiette, Tisch, Tisch-Serviette, TischServiette, Universalserviette |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 85,27* | € 120,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 93,95* | € 120,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 98,20* | € 126,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,19* | ab € 101,46* | € 136,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 190,08* | € 239,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 8 Beutel (ab € 23,76* pro Beutel) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|