Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#TORK272211 Herst.-Nr.: 272211 EAN/GTIN: 7322540660777 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Serviettenspender, Signature Linie mit Halterung
- Reduzierung des Serviettenverbrauchs um mindestens 25 % im Vergleich zu herkömmlichen Serviettenspendern
- weniger Serviettenabfall
- verbesserte Hygiene dank Servietten Einzelentnahme
- AD-a-Glance Werbefläche
- kann an einer Wand montiert oder auf der Theke plaziert werden
- individuell gestaltbare Werbefläche an der Vorderseite
- Kapazität für ca. 1100 Servietten
- Tork N4 System
- Abmessung 23,5 x 62,2 x 23, 5 cm (B x H x T)
- Farbe schwarz
- Material Kunststoff
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 235 mm | Bruttogewicht: | 2.816 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Höhe: | 622 mm | Marke: | Tork | Material: | Kunststoff | Tiefe: | 235 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Serviette, Servietten, Servietten-Halter, Servietten-Ständer, Serviettenhalter, Serviettenständer, Servietten-Spender, Serviettenspender, Spenderserviette, Spenderservietten, tork handtuchspender schwarz, handtuchspender, tork handtuchspender, Interfold, N4, Papier, Papier-Serviette, PapierServiette, Spender, Stehspender, Tafel, Tafel-Serviette, TafelServiette, Tisch, Tisch-Serviette, TischServiette, Wandspender, Xpressnap |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 57,56* | € 78,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 61,11* | € 78,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 61,31* | € 79,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 63,12* | € 81,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 189,91* | € 237,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|