Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsäcke 10 Liter PE weiß 50 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abfallsäcke 10 Liter PE weiß 50 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#TORK9868
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     9868
EAN/GTIN:
     7310791229867
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
  • Polybeutel
  • für Tork Abfallbehälter/Tork Press Box
  • aus umweltfreundlichem Polyethylen
  • Abmessung 390 x 450 mm
  • Farbe weiß
  • Volumen 10 l
  • 1 Paket mit 50 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
390 mm
Bruttogewicht:
0.362 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fassungsvermögen:
10 l
GPSR:
Essity AB, Klarabergsviadukten, 63, 10123, Stockholm, Schweden, tork.de, info@tork.de, +46 8 788 5100
Höhe:
450 mm
Marke:
Tork
Material:
PE (Polyethylen)
Packungsinhalt:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallbeutel, Abfallsack, Kompostbeutel, Müllsack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,41*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0882* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,05*
€ 8,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,47*
€ 7,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,18*
€ 7,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,92*
€ 7,04
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,74*
€ 6,83
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,60*
€ 6,66
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,41*
€ 5,25
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.