Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecktafel Planrecord B1700xH770xT22mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecktafel Planrecord B1700xH770xT22mm schwarz
Stecktafel Planrecord B1700xH770xT22mm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR1028
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     1028
EAN/GTIN:
     4024158020259
Suchbegriffe:
Steckkartentafel
Steckplantafel
Stecktafel
Streifen-Steckplaner
  • Der Klassiker unter den Planungssystemen. Einfach und effektiv. Die Planung erfolgt mittels farbiger Kartonstreifen oder Kärtchen.
  • Die Tafel selbst ist mit waagrechten, schuppenartigen Steckbahnen aus schwarzem langfasrigem Werkstoffbelegt. Bei normaler Nutzung haben Sie lebenslang Freude an der Tafel, denn sie benötigt keine Pflege, da die antistatische Oberfläche keinen Staub anzieht.
  • Eingefasst ist die Tafel mit einem silbereloxierten Alurahmen und abgerundeten hellgrauen Kunststoffecken. Die Steckbahnen sind unten geschlossen, dadurch ist stets ein leichtes und gerades Einstecken des Zubehörs möglich.
  • Die Einsteckkarten haben eine Höhe von 32 mm, 11 mm ragen heraus, 22 mm sind verdeckt. Bei dieser Einsteckkartenhöhe kann jede Steckbahn genutzt werden, die Länge der Einsteckkarten kann individuell gewählt werden.
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckbahnen:
61
Breite:
840 mm
Eckenfarbe:
schwarz
Höhe:
70 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
1770 mm
Marke:
Ultradex
Produktbreite:
170 cm
Produkthöhe:
77 cm
Weitere Suchbegriffe: Streifen-Stecktafel, Streifensteckplaner, Streifenstecktafel, steckkartentafel ultradex, streifen steckplaner, Aufgabenkartentafel, Jahreskartentafel, Kartenplaner, Kartentafel, Monatskartentafel, Planer, Planungstafel, Querleisten, Querleisten-Planer, QuerleistenPlaner, Terminkartentafel, Tourenplanerkartentafel, Urlaubskartentafel, Werkstattplaner, Wochenkartentafel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 8,50*
ab € 923,18*
€ 983,97*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 951,19*
€ 1.075,42*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.075,42*
€ 1.279,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.060,03*
€ 1.261,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.029,24*
€ 1.224,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 986,52*
€ 1.173,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 956,57*
€ 1.138,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 951,19*
€ 1.131,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ultradex
1441
ab € 9,57*
Zubehör
Ultradex
140401
ab € 5,11*
Zubehör
Ultradex
140402
ab € 5,09*
Zubehör
Ultradex
140403
ab € 5,08*
Zubehör
Ultradex
140404
ab € 5,12*
Zubehör
Ultradex
140405
ab € 5,08*
Zubehör
Ultradex
140406
ab € 5,09*
Zubehör
Ultradex
140407
ab € 5,10*
Zubehör
Ultradex
140408
ab € 5,08*
Zubehör
Ultradex
140409
ab € 5,08*
Zubehör
Ultradex
140413
ab € 5,09*
Zubehör
Ultradex
140414
ab € 5,07*
Zubehör
Ultradex
140415
ab € 5,06*
Zubehör
Ultradex
140416
ab € 5,09*
Zubehör
Ultradex
140601
ab € 8,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.