Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Karten Breitformat B92xH120mm hellgrau VE=100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
T-Karten Breitformat B92xH120mm hellgrau VE=100 Stück
T-Karten Breitformat B92xH120mm hellgrau VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR541157
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     541157
EAN/GTIN:
     4024158002026
Suchbegriffe:
Auftragsplaner
Dokumenten-Sortiertafel
Dokumentensortiertafel
Kartensortiertafel
  • T-Karten zur Beschriftung per Hand aus 170 g Karteikarton.
  • Farben weitgehend lichtecht im Innenbereich.
  • In 10 Farben mit Linien oder Blanko lieferbar. Lieferung in Spenderpackung zu 100 Karten.
  • Die Packung kann im untersten Schlitz einer Tafelreihe eingehängt werden.
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Farbe:
hellgrau
Farbname:
hellgrau
Höhe:
30 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
130 mm
Marke:
Ultradex
Weitere Suchbegriffe: Kartentafel, Schuppentafel, Sortiertafel, Werkstattplaner, T-Karten, kartentafel ultradex, dokumenten sortiertafel, Beschriftungskarten, Karten, Kartenplaner, T-Kartenplaner, TKarten, TKartenplaner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 12,10*
€ 18,36*
2 Tage
78
€ 8,50*
ab € 12,27*
€ 18,56*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,36*
€ 21,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,78*
€ 21,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,55*
€ 19,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,76*
€ 18,75
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,17*
€ 18,05
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,15*
€ 18,03
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,10*
€ 14,40
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,121* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.