Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Karten Schmalformat B60xH85mm weiß VE=100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
T-Karten Schmalformat B60xH85mm weiß VE=100 Stück
T-Karten Schmalformat B60xH85mm weiß VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR542158
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     542158
EAN/GTIN:
     4024158001760
Suchbegriffe:
Auftragsplaner
Dokumenten-Sortiertafel
Dokumentensortiertafel
Kartensortiertafel
  • T-Karten zur Beschriftung per Hand aus 170 g Karteikarton.
  • Farben weitgehend lichtecht im Innenbereich.
  • In 10 Farben mit Linien oder Blanko lieferbar. Lieferung in Spenderpackung zu 100 Karten.
  • Die Packung kann im untersten Schlitz einer Tafelreihe eingehängt werden.
Weitere Informationen:
Breite:
90 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
30 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
70 mm
Marke:
Ultradex
Weitere Suchbegriffe: Kartentafel, Schuppentafel, Sortiertafel, Werkstattplaner, T-Karten, ultradex t-karten weiss, dokumenten sortiertafel, kartentafel ultradex, Beschriftungskarten, Karten, Kartenplaner, T-Kartenplaner, TKarten, TKartenplaner
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 11,17*
€ 16,51*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 11,09*
€ 16,52*
2 Tage
388
1
€ 8,50*
ab € 11,85*
€ 17,47*
1
€ 7,95*
ab € 12,38*
€ 18,60*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 20,73*
€ 28,54*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,52*
€ 19,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,08*
€ 19,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,87*
€ 17,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,28*
€ 16,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,53*
€ 16,10
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 13,51*
€ 16,08
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,09*
€ 13,20
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1109* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.