Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Karten Breitformat für Drucker ziegelrot 92x120mm VE=80 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
T-Karten Breitformat für Drucker ziegelrot 92x120mm VE=80 Stück
T-Karten Breitformat für Drucker ziegelrot 92x120mm VE=80 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR543453
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     543453
EAN/GTIN:
     4024158315713
Suchbegriffe:
Auftragsplaner
Dokumenten-Sortiertafel
Dokumentensortiertafel
Kartensortiertafel
  • T-Karten zur Beschriftung per EDV vorperforierte A4 Bögen aus 170 g Karteikarton.
  • Farben weitgehend lichtecht im Innenbereich.
  • In 5 Farben lieferbar.
  • Karten passend zu Beschriftungsvorlagen für Textverarbeitung Best.-Nr. 1419.
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Farbe:
rot
Farbname:
ziegelrot
Höhe:
20 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
350 mm
Marke:
Ultradex
Weitere Suchbegriffe: Kartentafel, Schuppentafel, Sortiertafel, Werkstattplaner, T-Karten, kartentafel ultradex, dokumenten sortiertafel, Beschriftungskarten, Karten, Kartenplaner, T-Kartenplaner, TKarten, TKartenplaner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 11,89*
€ 18,02*
2 Tage
141
€ 8,50*
ab € 12,12*
€ 18,22*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,02*
€ 21,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,37*
€ 20,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,17*
€ 19,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,42*
€ 18,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,87*
€ 17,70
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,86*
€ 17,68
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,89*
€ 14,15
pro Packung
1 Packung enthält 80 Stück (ab € 0,14863* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.