Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnettafelset Fototaschen ohne Rücken 1200x900x22


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magnettafelset Fototaschen ohne Rücken 1200x900x22
Magnettafelset Fototaschen ohne Rücken 1200x900x22
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR800046
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     800046
EAN/GTIN:
     4024158083391
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
  • eine Magnet-Infotafel 1200 x 900 x 22 mm, Oberfläche im Metalldesign (RAL 9006), mit Beschriftung 'Wir sind für Sie da' und 'Informationen'
  • zwei Infotaschen für DIN A4, grau
  • 25 Fototaschen, grau ohne Rücken
  • 170 Beschriftungsetiketten weiß, 60 x 17 mm, für die Beschriftung per Hand
  • 170 Beschriftungsetiketten weiß, 210 x 17 mm, vorperforiert auf DIN A4-Bogen, für die Beschriftung per Drucker
Weitere Informationen:
Eckenfarbe:
grau
konfliktmaterialfrei:
ja
magnethaftend:
ja
Marke:
Ultradex
Produktbreite:
120 cm
Produkthöhe:
90 cm
Rahmenfarbe:
silber
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
weiß
Tafelfläche:
Whiteboard
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, magnettafel 120x90cm, magnet board, ultradex magnettafel, Fototafelset, Fototasche, Magnettasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 354,03*
€ 438,79*
11 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 357,99*
€ 443,13*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,79*
€ 522,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,19*
€ 510,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,83*
€ 447,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,69*
€ 435,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 365,68*
€ 435,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,03*
€ 421,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ultradex
887107
ab € 18,18*
Sonstiges
Ultradex
887102
ab € 18,45*
Sonstiges
Ultradex
887101
ab € 18,41*
Sonstiges
Ultradex
887140
ab € 18,51*
Sonstiges
Ultradex
887141
ab € 18,20*
Sonstiges
Ultradex
887105
ab € 18,18*
Sonstiges
Ultradex
887111
ab € 18,58*
Sonstiges
Ultradex
887108
ab € 18,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.