Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Magnettafel
>
Whiteboard
>
Glasboard
>
Artikel
Glasmagnetboard 90x60cm weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Ultradex
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#ULTR806061
Hersteller:
Ultradex
Herst.-Nr.:
806061
EAN/GTIN:
4024158094489
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
glas board
Wandtafel Glasmagnetboard
magnethaftend (nur für Kraftmagnete geeignet)
lose beigelegte Wandaufhängung, Ablageleiste und Deko-Kreide-Marker
Das Glasmagnetboard kann optional idividuell bedruck werden, bitte fordern Sie dafür ein idividuelles Angebot an.
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
ja
Marke:
Ultradex
Produktbreite:
90 cm
Produkthöhe:
60 cm
Tafelfarbe:
weiß
Tafelfläche:
Glas
Tiefe:
4 mm
... >
Konferenz, Schulung, Planung
>
Tafeln
>
Glasboards
Weitere Suchbegriffe:
board
,
Glas
,
Glas-Magnetbord
,
Glas-Magnettafel
,
Glasmagnetboard
,
GlasMagnetbord
,
GlasMagnettafel
,
Glastafel
,
Magnet
,
Magnet-board
,
Magnetafel
,
Magnetboard
,
Magnetboards
,
Magnetbord
,
Magnetische
,
MagnetPinwand
,
Magnettafel
,
Magnetwand
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 334,05*
€ 398,27*
Lager 2567
6 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 336,33*
€ 401,42*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,27*
€ 473,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,76*
€ 457,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,34*
€ 421,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,74*
€ 411,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 345,73*
€ 411,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,05*
€ 397,52
pro Stück
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Glasboard Marker, Rundspitze, 08 weiss, VPE 1 Stück
Ultradex
845858N
ab € 4,50*
Sonstiges
Hochleistungs-Kraftmagnet für Glasboard Ø 10,0 mm x 20,0 mm, VPE 2Stück
Ultradex
806050
ab € 19,72*
Sonstiges
Microfasertuch 40x40 cm blau HKS 44, VPE 1
Ultradex
8339
ab € 5,55*
Sonstiges
Whiteboard- Flipchart- Glasboardmarker mit Rundspitze, VPE 6 Stück
Ultradex
8458N99
ab € 26,66*
Sonstiges
Whiteboard- Flipchart- Glasboardmarker Rundspitze, 11 schwarz, VPE 4 Stück
Ultradex
8458N11
ab € 17,76*
Sonstiges
Whiteboard-Tafelreiniger 250ml,
Ultradex
8338
ab € 7,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen