| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#UPDA1604037 Herst.-Nr.: 1604040 EAN/GTIN: 4260647799514 |
| |
|
| | |
| - Desinfektionsständer für den Indoor Einsatz
- Gestell aus kunststoff-beschichtetem Holz, weiß
- Säule aus 19 mm starkem Material, 200 x 1250 mm
- Bodenplatte aus 38 mm Material, 250 x 300 mm
- Sensor Liquid Dispenser mit 1000 ml Nachfüll-Tank (OHNE Batterien)
- Integrierte Tropfschale
- Demontierte Lieferung mit einfacher Aufbauanleitung
- Gewicht 7 kg
- Made in Germany
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | mit Sensor-Dispenser | Breite: | 250 mm | Bruttogewicht: | 9.3000 kg | Farbe: | weiß | Höhe: | 1250 mm | Marke: | Update Displays | Material: | Spanplatte melaminharzbeschichtet | Tiefe: | 300 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, armhebel-spender 1000ml, armhebel spender, desinfektionsmittelspender update display, Hygienespender, Sensor, Sensor-Desinfektionsspender, Sensor-Spender, SensorDesinfektionsspender, SensorSpender, Spender |
| | |
| |