Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power Akku Mignon NiMH 1,2V 2100mAh VE=2 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Power Akku Mignon NiMH 1,2V 2100mAh VE=2 Stück
Power Akku Mignon NiMH 1,2V 2100mAh VE=2 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#VART56706101402
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     56706 101 402
EAN/GTIN:
     4008496550654
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
  • Die richtige Energielösung für alle Standardanwendungen mit gleichförmigem Energiebedarf
  • Nickel Hydrid (Ni-MH)-Akkus mit Ready2Use Technologie
  • Diese Akkus sind ohne vorheriges Aufladen sofort einsatzbereit
  • Einmal geladen können diese neuartigen Akkus nach einem Jahr Lagerung noch 80% ihrer ursprünglichen Kapazität aufweisen
  • Für alle Ladegeräte geeignet
  • Bis zu 5.000 Stunden in Funkmäusen
  • Packung mit 2 Stück.
Weitere Informationen:
ANSI:
AA
Bezeichnung:
Mignon
chemisches System:
Nickel-Metall-Hydrid
elektrische Kapazität:
2100 mAh
Marke:
Varta
Packungsinhalt:
2 Stück
Spannung:
1.2 V
wiederaufladbar:
ja
Angebote (49)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
21
1
pro Packung
€ 8,00*
ab € 2,89*
€ 3,58*
2 Tage
1
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 2,97*
€ 3,69*
Lager 467
45
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,96*
€ 3,69*
1 Tag
147
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 2,99*
€ 3,69*
5 Tage
1
1
pro Packung
€ 11,00*
ab € 3,03*
€ 3,73*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,69*
€ 4,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,66*
€ 4,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,57*
€ 4,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,38*
€ 4,02
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,37*
€ 4,01
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,15*
€ 3,75
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,96*
€ 3,52
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,48* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
535-416893-00
ab € 6,90*
Ähnlich
Energizer
635178
ab € 4,06*
Ähnlich
Varta
56714 101 402
ab € 2,805*
Ähnlich
Varta
56722 101 401
ab € 4,73*
Ähnlich
Varta
48078
ab € 1,77*
Ähnlich
Varta
06127 101 401
ab € 1,46*
Ähnlich
Varta
48272
ab € 3,23*
Ähnlich
Varta
56816 101 404
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.