Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Multipurpose Der Feine Naturlatex grün Größe S


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuhe Multipurpose Der Feine Naturlatex grün Größe S
Handschuhe Multipurpose Der Feine Naturlatex grün Größe S
Artikel-Nr.:
     467-#VILE100755
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     100755
EAN/GTIN:
     4023103080126
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Naturlatex-Handschuh mit speziell behandelter Außenseite für erhöhte Beständigkeit gegen fetthaltige Lebensmittel, Öle sowie Reinigungsmittel
  • Erhältlich in vier Farben für maximale Sicherheit in der Einhaltung von Hygienemaßnahmen
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0620 kg
Chemiekalienbeständigkeit Ameisensäure:
60-120 min. (bedingt geeignet)
Chemiekalienbeständigkeit Ammoniumhydroxid:
10-30 min. (Spritzschutz)
Chemiekalienbeständigkeit Essigsäure:
240-480 min. (gut geeignet)
Chemiekalienbeständigkeit Ethanol:
10-30 min. (Spritzschutz)
Chemiekalienbeständigkeit Ethylenglykol:
>480 min. (gut geeignet)
Chemiekalienbeständigkeit Fettsäuren:
<10 min. (nicht geeignet)
Chemiekalienbeständigkeit Glutaraldehyd:
>480 min. (gut geeignet)
Chemiekalienbeständigkeit Isopropanol:
10-30 min. (Spritzschutz)
Chemiekalienbeständigkeit Natriumhydroxid:
>480 min. (gut geeignet)
Chemiekalienbeständigkeit Petrolether:
<10 min. (nicht geeignet)
Chemiekalienbeständigkeit Salzsäure konz.:
<10 min. (nicht geeignet)
Chemiekalienbeständigkeit Schwefelsäure:
>480 min. (gut geeignet)
Chemiekalienbeständigkeit Terpentin:
<10 min. (nicht geeignet)
Chemiekalienbeständigkeit Wasserstoffperoxid:
>480 min. (gut geeignet)
Chemiekalienbeständigkeit Zitronensäure:
>480 min. (gut geeignet)
Farbe:
grün
Farbname:
grün
Handschuh-Größe:
S
Marke:
Vileda
Material:
Latex
Packungsinhalt:
1 Paar (2 Stück)
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, gummihandschuhe vileda, gummihandschuh, latex handschuhe grün, Gartenhandschuhe, Schutzhandschuhe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
12
€ 9,95*
ab € 1,49*
€ 2,12*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 1,40*
€ 2,32*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,44*
€ 2,36*
2 Tage
36
1
€ 6,90*
ab € 2,05*
€ 3,33*
18 Tage
unbekannt
10
€ 4,95*
ab € 1,34*
€ 3,82*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,32*
€ 2,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,97*
€ 2,34
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,88*
€ 2,24
pro Paar
ab 25 Paar
€ 1,87*
€ 2,23
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,80*
€ 2,14
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,71*
€ 2,03
pro Paar
ab 10000 Paar
€ 1,40*
€ 1,67
pro Paar
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.