Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#WEDO19314 Herst.-Nr.: 19314 EAN/GTIN: 4003801005843 |
| |
|
| | |
| - WEDO Lagertextstempel aus Kunststoff
- Text: DUPLIKAT
- Mit ergonomischen Griff,
- Abdruckbreite ca. 45 mm
Weitere Informationen: | | Abdrucktext: | Duplikat | Breite: | 60 mm | Bruttogewicht: | 0.015 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Höhe: | 25 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 80 mm | Marke: | Wedo | Material: | Kunststoff | max. Abdruckgröße: | 45 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wortstempel, Stempel-Kissen, Stempelkissen, Flashstempel, Plattenstempel, Text-Stempel, Textplattenstempel, Textstempel, Textstempelautomat, stempelkissen weiß, bürostempel, textstempel kopie, 19314, Lagertextstempel, Stempel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 1,98* | € 3,61* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 2,09* | € 3,77* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 1,68* | € 4,04* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 2,36* | € 4,15* | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 3,54* | € 6,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|