Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselanhänger mit Ring 18mm VE=10 Stück weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schlüsselanhänger mit Ring 18mm VE=10 Stück weiß
Schlüsselanhänger mit Ring 18mm VE=10 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#WEDO262101800
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     262101800
EAN/GTIN:
     4003801731575
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
schlüsselanhänger wedo kunststoff w...
schlüssel anhänger
  • WEDO Schlüsselanhänger weiß
  • Aus Kunststoff, mit Ring (18 mm), zur übersichtlichen Kennzeichnung Ihrer Schlüssel
  • Die Etiketten lassen sich leicht beschriften und auswechseln
  • Anhängergröße: 5,2 x 2,1 x 0,3 cm
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit Ring
Breite:
33 mm
Bruttogewicht:
0.395 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
120 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
82 mm
Marke:
Wedo
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: schlüssel-anhänger kunststoff, Schlüsselkennzeichnung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 0,88*
€ 1,66*
€ 4,95*
ab € 0,88*
€ 1,66*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1,10*
€ 2,06*
€ 5,50*
ab € 1,20*
€ 3,12*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,06*
€ 2,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,60*
€ 1,90
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 1,58*
€ 1,88
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,45*
€ 1,73
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,38*
€ 1,64
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,35*
€ 1,61
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 1,10*
€ 1,31
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,11* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WEDO
262801803
ab € 0,41*
Sonstiges
WEDO
262801807
ab € 5,46*
Sonstiges
WEDO
262801805
ab € 0,0548*
Sonstiges
WEDO
262801804
ab € 0,42*
Sonstiges
WEDO
262801806
ab € 11,13*
Sonstiges
WEDO
262801802
ab € 0,43*
Sonstiges
WEDO
262801801
ab € 0,42*
Sonstiges
WEDO
262801808
ab € 0,113*
Sonstiges
WEDO
262801800
ab € 0,0813*
Sonstiges
WEDO
262 101802
ab € 0,88*
Sonstiges
WEDO
262 101803
ab € 0,88*
Sonstiges
WEDO
262 101804
ab € 0,88*
Sonstiges
WEDO
262 101805
ab € 0,88*
Sonstiges
WEDO
262 101806
ab € 0,88*
Sonstiges
WEDO
262101801
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.