Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlusshülsen 13x30mm VE=1000 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verschlusshülsen 13x30mm VE=1000 Stück
Verschlusshülsen 13x30mm VE=1000 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#WIHE590403
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     590.403
EAN/GTIN:
     4066300594034
Suchbegriffe:
Magazinverschlusshülsen
Verschlusshülsen
magazinverschlusshülsen 13mm
verschlusshülsen
  • Zum Einsatz im Kombiverschlussgerät oder der Verschlusszange
  • Verschlusshülsen aus Metall
  • Ausführung: extra stark
  • 13x30mm
Weitere Informationen:
Breite:
13 mm
Bruttogewicht:
3.2760 kg
Farbe:
silber
Farbname:
silber
Länge:
30 mm
Marke:
WIHEDÜ
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: wihedü verschlusshülsen, Hülsen, Verpackung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
47600
1000
pro Stück
€ 8,60*
ab € 0,02653*
€ 0,0369*
2 Tage
4
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 34,93*
€ 46,44*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 35,03*
€ 46,57*
Lager 467
3
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 35,53*
€ 47,26*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,26*
€ 56,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,24*
€ 56,22
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 47,23*
€ 56,20
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 38,21*
€ 45,47
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 37,38*
€ 44,48
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 35,86*
€ 42,67
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 35,53*
€ 42,28
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03553* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
590404
ab € 0,03308*
Ähnlich
Willy Heckmann
590420
ab € 0,02451*
Ähnlich
Willy Heckmann
590405
ab € 0,06095*
Ähnlich
Willy Heckmann
590406
ab € 0,058*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.