Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHEDÜ Verschlusshülsen, 1325 13x25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-590420
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     590420
EAN/GTIN:
     4066300594201
Suchbegriffe:
Magazinverschlusshülsen
Verschlusshülsen
magazinverschlusshülsen 13mm
verschlusshülsen
WIHEDÜ-Verschlusshülsen für Palettenspanngeräte PG 73/13, 13,0 x 25mm Materialstärke 0,5mm
Weitere Informationen:
Bandbreite:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: wihedü verschlusshülsen, Verschlussklammern, Verschlusshülse, Klemme für Umreifungsband, Hülse für Umreifungsband, Metallklemme, Verschlussschnalle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,02451*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,03438*
€ 0,04091
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,03418*
€ 0,04067
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,03091*
€ 0,03678
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,03061*
€ 0,03643
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,02941*
€ 0,035
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,02451*
€ 0,02917
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
590.403
ab € 0,02653*
Ähnlich
Willy Heckmann
590404
ab € 0,03308*
Ähnlich
Willy Heckmann
590405
ab € 0,06095*
Ähnlich
Willy Heckmann
590406
ab € 0,058*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.