Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Verpackungsmaschinen
>
Umreifungssysteme
>
Umreifungsband
>
Verschlusshülsen
>
Artikel
WIHEDÜ Verschlusshülsen, aufgeraut, 76/13 13x30mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9Q5JF-590405
Hersteller:
Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
590405
EAN/GTIN:
4066300594058
Suchbegriffe:
Magazinverschlusshülsen
Verschlusshülsen
magazinverschlusshülsen 13mm
verschlusshülsen
WIHEDÜ-Spezialhülsen (Innenfläche aufgerauht) für Palettenspanngeräte PG 76/13 (980.000), 13,0 x 30mm
Weitere Informationen:
Bandbreite:
13 mm
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 9Q5JF
>
Ktm/Pt
Weitere Suchbegriffe:
wihedü verschlusshülsen
,
Verschlussklammern
,
Verschlusshülse
,
Klemme für Umreifungsband
,
Hülse für Umreifungsband
,
Metallklemme
,
Verschlussschnalle
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,06085*
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0824*
€ 0,09806
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0805*
€ 0,0958
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,07305*
€ 0,08693
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,07135*
€ 0,08491
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,06085*
€ 0,07241
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Verschlusshülsen 13x30mm VE=1000 Stück
Willy Heckmann
590.403
ab € 0,02653*
Ähnlich
WIHEDÜ Verschlusshülsen f. PG73/16, 1630 16x30mm
Willy Heckmann
590404
ab € 0,03308*
Ähnlich
WIHEDÜ Verschlusshülsen, 1325 13x25mm
Willy Heckmann
590420
ab € 0,02451*
Ähnlich
WIHEDÜ Verschlusshülsen, aufgeraut, 76/16 16x30mm
Willy Heckmann
590406
ab € 0,058*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen