Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftmagnet 38mm gelb VE=10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kraftmagnet 38mm gelb VE=10 Stück
Kraftmagnet 38mm gelb VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-FRANHMS3604
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     HMS3604
EAN/GTIN:
     4016946183857
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kraftmagnet
Rundmagnet
  • Kraftmagnet
  • Sonderform: rund
  • für bis zu 20 Blatt DIN A4, 80 g/qm
  • Größe (B x H) oder (Durchmesser): 38 mm
  • Tragfähigkeit: 2500 g
  • Farbe: gelb
  • Packungs-Inhalt: Karton mit 10 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
für bis zu 20 Blatt DIN A4, 80 g/qm
Bruttogewicht:
0.35 kg
Durchmesser:
38 mm
Farbe:
gelb
Farbname:
gelb
Form:
rund
Haftkraft:
2500 g
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Franken
Motiv:
rund
Packungsinhalt:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: haftmagnete rund 2500g gelb, rundmagnet, rundmagnet gelb, Blockmagnet, Clipmagnet, Hakenmagnet, Magnet, Signalmagnet
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 6,95*
ab € 3,54*
€ 5,91*
Lager 467
25
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,74*
€ 6,02*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,66*
€ 6,76*
1 Tag
72
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,26*
€ 6,77*
3 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,99*
ab € 6,33*
€ 9,54*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,02*
€ 7,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,36*
€ 6,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,08*
€ 6,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,89*
€ 5,82
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,88*
€ 5,81
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,69*
€ 5,58
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,74*
€ 4,45
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,374* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
HMS36 03
ab € 3,43*
Sonstiges
Franken
HMS36 12
ab € 3,41*
Sonstiges
Franken
HMS36 02
ab € 0,345*
Sonstiges
Franken
HMS36 01
ab € 0,345*
Sonstiges
Franken
HMS36 10
ab € 0,352*
Sonstiges
Franken
HMS36 99
ab € 3,42*
Sonstiges
Franken
HMS36 09
ab € 3,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.