Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet rund, 38 mm, 2500 g, 10 Stück, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-029289008
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     HMS3604
EAN/GTIN:
     4016946183857
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kraftmagnet
Rundmagnet
Kraftmagnet. Sonderform: rund. Für bis zu 20 Blatt DIN A4, 80 g/qm. Größe (B x H) oder (?): 38 mm. Tragfähigkeit: 2500 g. Farbe: gelb. Ausführung des Inhalts mit Packung: Karton mit 10 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Größe:
Ø 38 mm
Inhalt:
10 Stück
Haftkraft:
2500 g
Weitere Suchbegriffe: haftmagnete rund 2500g gelb, rundmagnet, rundmagnet gelb, Haftmagnete, Magnete, Kraftmagnete, Zubehör für Plantafeln
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 6,95*
ab € 3,54*
€ 5,91*
8 Tage
25
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,74*
€ 6,02*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,66*
€ 6,76*
Lager 690
72
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,26*
€ 6,77*
3 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,99*
ab € 6,33*
€ 9,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
HMS36 03
ab € 3,43*
Sonstiges
Franken
HMS36 12
ab € 3,41*
Sonstiges
Franken
HMS36 02
ab € 0,345*
Sonstiges
Franken
HMS36 01
ab € 0,345*
Sonstiges
Franken
HMS36 10
ab € 0,352*
Sonstiges
Franken
HMS36 99
ab € 3,42*
Sonstiges
Franken
HMS36 09
ab € 3,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.