Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-FRANSC4206 Herst.-Nr.: SC4206 EAN/GTIN: 4016946209762 |
| |
|
| | |
| - Schreibtafel ECO
- Oberflächenbeschaffenheit: emailliert
- Material des Rahmens: Aluminium mit Kunststoffecken
- Farbe des Rahmens: silbereloxiert, Ecken hellgrau
- Ablageschale vorhanden
- Zubehör für Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken
- Größe (B x H): 240 x 120 cm
- Farbe: weiß
Weitere Informationen: | | Ablageschale vorhanden: | ja | Bruttogewicht: | 29.4 kg | Eckenfarbe: | grau | Farbname: | weiß | magnethaftend: | ja | Marke: | Franken | Produktbreite: | 240 cm | Produkthöhe: | 120 cm | Rahmenfarbe: | aluminium | Rahmenmaterial: | Aluminium | Tafelfarbe: | weiß | Tafelfläche: | Whiteboard | GPSR: | Esselte Leitz GmbH & Co. KG, Siemensstraße, 64, 70469, Stuttgart, Deutschland, www.leitz.com, info@leitz.com, +49 711 8103 0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, weißwandtafeln emailliert, magnetboard, Memotafel, Schreibtafel, Tafel, Weißwand, Whiteboardtafel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 247,41* | € 318,83* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 257,39* | € 318,83* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 283,43* | € 349,78* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 315,28* | € 383,52* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 321,34* | € 402,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|