Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Karten Karton Kennzahl 2 85x48mm hellgrün 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
T-Karten Karton Kennzahl 2 85x48mm hellgrün 100 Stück
T-Karten Karton Kennzahl 2 85x48mm hellgrün 100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-FRANTK219
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     TK219
EAN/GTIN:
     4016946200899
Suchbegriffe:
Einsteckkarte Plantafel
Einsteckkarte Stecktafel
T-Karten
franken t-karten größe 2
  • T-Karten Karton
  • für (Marke/Art.-Nr.): Kennzahl 2
  • blanko
  • Kopf: 15 x 60 mm
  • Material: Karton 170 g/qm
  • Größe (B x H): 85x48mm
  • Farbe: hellgrün
  • Setinhalt: 100
Weitere Informationen:
Breite:
48 mm
Bruttogewicht:
0.07 kg
Farbe:
hellgrün
Farbname:
hellgrün
Höhe:
85 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Franken
Material:
Karton
Packungsinhalt:
100 Stück
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: einsteckkarte plantafel, einsteckkarte plantafel hellgrün, Karten, Kartenträger, Kartenträger-Modul, Kartenträgermodul, Modul, Planungsstreifen, Streifenplaner, TKarten, Zubehör
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
46
1
€ 5,95*
ab € 2,31*
€ 3,97*
3 Tage
5
1
€ 5,49*
ab € 2,34*
€ 3,99*
1
€ 6,95*
ab € 2,28*
€ 4,04*
1
€ 4,95*
ab € 2,44*
€ 4,16*
Lager 467
6
1
€ 5,87*
ab € 2,42*
€ 4,19*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,19*
€ 4,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,63*
€ 4,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,37*
€ 4,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,23*
€ 3,84
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,22*
€ 3,83
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,16*
€ 3,76
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,42*
€ 2,88
pro Packung
1 Packung enthält 100 Karten (ab € 0,0242* pro Karte)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
TK204
ab € 2,29*
Zubehör
Franken
TK218
ab € 2,27*
Zubehör
Franken
TK205
ab € 2,29*
Zubehör
Franken
TK201
ab € 1,54*
Zubehör
Franken
TK209
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.