Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschienen Set Pro 150x6cm silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandschienen Set Pro 150x6cm silber
Wandschienen Set Pro 150x6cm silber
Artikel-Nr.:
     467-FRANWS8150
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     WS8150
EAN/GTIN:
     4016946206921
Suchbegriffe:
Magnethaftleiste
Magnetleiste
Magnetschiene
Magnetwandleiste
  • Magnetleiste PRO Wandschienen-Set
  • Stärke 15mm
  • aus Metall
  • für alle Tafeln mit PRO Systemrahmen
  • Montage mittels Schrauben und Dübel
  • incl. selbstklebender Magnethaftleiste
Weitere Informationen:
Breite:
1500 mm
Bruttogewicht:
2 kg
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Höhe:
60 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Franken
Material:
Metall
Tiefe:
15 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 72,59*
€ 103,75*
12 Tage
9999
Frei Haus
ab € 80,63*
€ 103,75*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 94,49*
€ 126,82*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,82*
€ 150,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,13*
€ 148,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,22*
€ 141,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,32*
€ 124,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 101,77*
€ 121,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,49*
€ 112,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
WS8200
ab € 82,56*
Sonstiges
Franken
WS8300
ab € 97,92*
Sonstiges
Franken
WS8400
ab € 159,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.