Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-FRANZ1921 Herst.-Nr.: Z1921 EAN/GTIN: 4016946019217 |
| |
|
| | |
| - Löscher für Schreibtafel, Magnettafel
- magnethaftend
- Material des Gehäuses: Kunststoff
- Farbe: weiß
- Werkstoff: Vlies
- nachfüllbar
- Größe (B x H x L): 7,5 x 4,5 x 16 cm
- Gehäusefarbe: weiß
Weitere Informationen: | | Breite: | 80 mm | Bruttogewicht: | 0.09 kg | Farbname: | weiß | Höhe: | 45 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 170 mm | Marke: | Franken | Material: | Vlies |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 3,67* | € 5,90* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 3,86* | € 6,16* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,92* | € 6,22* | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,10* | € 6,45* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 4,11* | € 6,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|