Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tafelschreiber-Halter 6 Tafelschreiber leer weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tafelschreiber-Halter 6 Tafelschreiber leer weiß
Tafelschreiber-Halter 6 Tafelschreiber leer weiß
Artikel-Nr.:
     467-FRANZ1986
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     Z1986
EAN/GTIN:
     4016946189767
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
  • Tafelschreiber-Halter
  • für 6 Tafelschreiber, leer
  • magnethaftend
  • Marker werden waagerecht aufbewahrt
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.06 kg
Farbname:
weiß
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Franken
Material:
Kunststoff
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 3,42*
€ 5,79*
2 Tage
216
1
€ 5,95*
ab € 3,60*
€ 5,89*
2 Tage
19
1
€ 5,49*
ab € 3,67*
€ 5,98*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 3,88*
€ 6,24*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 4,02*
€ 6,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LDZ Laserdruckerzubehör Vertriebs AG
3123
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.