Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftehalter Kunststoff magnetisch, Whiteboard, leer, für 6 Marker, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftehalter Kunststoff magnetisch, Whiteboard, leer, für 6 Marker, weiß
Stiftehalter Kunststoff magnetisch, Whiteboard, leer, für 6 Marker, weiß
Stiftehalter Kunststoff magnetisch, Whiteboard, leer, für 6 Marker, weiß
Stiftehalter Kunststoff magnetisch, Whiteboard, leer, für 6 Marker, weiß
Stiftehalter Kunststoff magnetisch, Whiteboard, leer, für 6 Marker, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-Z1986
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     Z1986
EAN/GTIN:
     4016946189767
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
FRANKEN Stiftehalter Kunststoff magnetisch. Eckiger Stiftehalter für Whiteboards. Leer. Für 6 Marker. Marker werden waagerecht aufbewahrt. Material: Kunststoff. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
leer
magnethaftend:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Produktverwendung:
Whiteboard
Farbe:
weiß
Beschreibung der Besonderheiten:
Eckig. Für 6 Marker. Marker werden senkrecht aufbewahrt.
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
VO-12
ab € 48,45*
Sonstiges
LDZ Laserdruckerzubehör Vertriebs AG
3123
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.