Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreidemarker 2-5mm VE=2 Stück weiß/schwarz


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Kreidemarker 2-5mm VE=2 Stück weiß/schwarz
Kreidemarker 2-5mm VE=2 Stück weiß/schwarz
Artikel-Nr.:
     467-FRANZKM0910
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     ZKM0910
EAN/GTIN:
     4016946220460
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dekomarker
Fenster-Marker
Fenstermarker
Kreide-Marker
  • Kreidemarker Set
  • Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: schnell trocknende Flüssigkeit auf Wasserbasis
  • Ausführung der Spitze: Keilspitze
  • Hohe Farbintensität, gute Deckkraft, geeignet für Glas, Kreidetafeln, etc.
  • Material des Schaftes: Kunststoff
  • Kappe umsteckbar
  • Farbe des Schaftes: weiß
  • Strichstärke: 2-5
  • Schreibfarbe von Schreibgeräten: je 1x weiß und schwarz
  • Packungs-Inhalt: 2 Stück.
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
hoche Farbintensität, gute Deckkraft, geeignet für Glas, Kreidetafeln, etc.
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
schnell trocknende Flüssigkeit auf Wasserbasis
Bruttogewicht:
0.05 kg
Clip vorhanden:
nein
Druckmechanik vorhanden:
nein
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
nein
Kappe umsteckbar:
ja
Marke:
Franken
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Packungsinhalt:
2 Stück
Schaftfarbe:
weiß
Schreibfarbe:
weiß, schwarz
Spitzenart:
Keilspitze
Strichbreite:
2-5 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 4,26*
€ 7,23*
€ 4,95*
ab € 4,70*
€ 7,84*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 7,23*
€ 8,60
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 6,17*
€ 7,34
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 5,92*
€ 7,04
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 5,66*
€ 6,74
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 5,65*
€ 6,72
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 5,46*
€ 6,50
pro Satz
ab 5000 Sätze
€ 4,26*
€ 5,07
pro Satz
1 Satz enthält 1 Paket (ab € 4,26* pro Paket)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
BS1308
ab € 231,53*
Ähnlich
Franken
BS1302
ab € 157,31*
Ähnlich
Franken
BS1309
ab € 171,35*
Ähnlich
Franken
BS1305
ab € 156,62*
Ähnlich
Franken
BS1304
ab € 155,38*
Ähnlich
Franken
GMFT
ab € 6,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.