Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreidemarker 2-5mm farbig sortiert VE=10 stück


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Kreidemarker 2-5mm farbig sortiert VE=10 stück
Kreidemarker 2-5mm farbig sortiert VE=10 stück
Artikel-Nr.:
     467-FRANZKM96
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     ZKM 96
EAN/GTIN:
     4016946223102
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dekomarker
Fenster-Marker
Fenstermarker
Kreide-Marker
  • Kreidemarker
  • Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: schnell trocknende Flüssigkeit auf Wasserbasis
  • Ausführung der Spitze: Keilspitze
  • Hohe Farbintensität, gute Deckkraft, geeignet für Glas, Kreidetafeln, etc.
  • Material des Schaftes: Kunststoff
  • Kappe umsteckbar
  • Farbe des Schaftes: weiß
  • Strichstärke: 2-5mm
  • Schreibfarbe: farbig sortiert (je 1 Stück in rot, grün, blau, braun, weiß, schwarz, violett, hellblau, leuchtgelb, leuchtpink)
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
geeignet für Glas, Kreidetafeln, etc.
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
schnell trocknende Flüssigkeit auf Wasserbasis
Bruttogewicht:
0.24 kg
Clip vorhanden:
nein
Druckmechanik vorhanden:
nein
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
nein
Kappe umsteckbar:
ja
Marke:
Franken
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Packungsinhalt:
10 Stück
Schaftfarbe:
weiß
Schreibfarbe:
10 Farben
Spitzenart:
Keilspitze
Strichbreite:
2-5 mm
wasserfest:
nein
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 23,68*
€ 33,04*
€ 4,95*
ab € 25,05*
€ 34,69*
Frei Haus
ab € 30,28*
€ 41,96*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 35,09*
€ 48,22*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 33,04*
€ 39,32
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 32,98*
€ 39,25
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 31,69*
€ 37,71
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 29,96*
€ 35,65
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 28,89*
€ 34,38
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 28,88*
€ 34,37
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 23,68*
€ 28,18
pro Satz
1 Satz enthält 1 Paket (ab € 23,68* pro Paket)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
BS1308
ab € 232,56*
Ähnlich
Franken
BS1302
ab € 158,03*
Ähnlich
Franken
BS1309
ab € 172,18*
Ähnlich
Franken
BS1305
ab € 157,50*
Ähnlich
Franken
BS1304
ab € 155,20*
Ähnlich
Franken
GMFT
ab € 6,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.