Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten A3 297x420 mm weiß extrem stark haftend Folie matt wetterfest VE=40 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Etiketten A3 297x420 mm weiß extrem stark haftend Folie matt wetterfest VE=40 Stück
Etiketten A3 297x420 mm weiß extrem stark haftend Folie matt wetterfest VE=40 Stück
Etiketten A3 297x420 mm weiß extrem stark haftend Folie matt wetterfest VE=40 Stück
Etiketten A3 297x420 mm weiß extrem stark haftend Folie matt wetterfest VE=40 Stück
Artikel-Nr.:
     467-HERM9544
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     9544
EAN/GTIN:
     4008705095440
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Haft-Etiketten
Haftetiketten
  • Wetterfeste Etiketten aus weißer, matter Polyethylen-Folie, selbstklebend
  • Ideal für Outdoor-Anwendungen und stark beanspruchte Etikettierungen: Eigentumsetiketten, Schaufensteraufkleber, Hinweis- und Warnschilder, Kennzeichnungen in Lager und Produktion
  • Extrem stark haftend, auch auf kritischen Oberflächen
  • Wetterfest, dehnfähig, alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, abwaschbar, temperaturbeständig von -40 bis +150 Grad C, seewasserfest
  • Für Laserdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer
Weitere Informationen:
Anwendung:
Universal
Anzahl Etiketten je Blatt:
1
Anzahl Etiketten je Packung:
40
Blattanzahl:
40 Blatt
Blattformat:
A3
Bruttogewicht:
1.82 kg
Etikettenhöhe:
420 mm
Farbe:
weiß
Farblaser geeignet:
ja
Farbname:
weiß
InkJet geeignet:
nein
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Herma
Material:
Folie
Packungsinhalt:
40 Etiketten
runde Ecken:
nein
Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Klebefolie, Selbstklebefolie, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, herma weiße klebefolie, wasserfeste etiketten, herma wasserfeste etiketten, Copy, Copy-Print, CopyPrint, Drucker, Drucker-Etiketten, Druckeretiketten, Eigentumsetiketten, Etiketten, Farbkopiereretiketten, Farbkopieretiketten, Farblaser, Farblaser-Etiketten, Farblaseretiketten, Hinweis, Hinweis-, Kennzeichnungsetiketten, Kopier, Label, Outdoor, Outdoor-Klebefolie, OutdoorKlebefolie, Print, Schaufensteraufkleber, temperaturbeständig, und, Warnschilder, wetterfest, witterungsbeständig
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
pro Packung
€ 5,95*
ab € 53,16*
€ 68,88*
13 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 53,27*
€ 68,91*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 53,04*
€ 68,91*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 54,93*
€ 71,09*
Lager 467
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 55,25*
€ 71,91*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,91*
€ 85,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,49*
€ 85,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,90*
€ 79,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,43*
€ 74,29
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 62,42*
€ 74,28
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,25*
€ 65,75
pro Packung
1 Packung enthält 40 Etiketten (ab € 1,38125* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herma
9536
ab € 29,70*
Ähnlich
Herma
9537
ab € 30,70*
Ähnlich
Herma
9538
ab € 30,53*
Ähnlich
Herma
9539
ab € 29,67*
Ähnlich
Herma
9541
ab € 29,89*
Ähnlich
Herma
9542
ab € 14,45*
Ähnlich
Herma
9543
ab € 29,86*
Ähnlich
Herma
9500
ab € 7,83*
Ähnlich
Herma
9501
ab € 36,84*
Ähnlich
Herma
9531
ab € 7,90*
Ähnlich
Herma
9532
ab € 8,16*
Ähnlich
Herma
9534
ab € 8,06*
Ähnlich
Herma
9533
ab € 7,96*
Ähnlich
Herma
9535
ab € 8,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.