Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HSM_1330995000 Herst.-Nr.: 1330995000 EAN/GTIN: 4026631002028 |
| |
|
| | |
| - Farbe: transparent weiß
- 76 Liter
- Abmessungen 440x370x850mm (BxTxL)
- Material PE
- Packung mit 100 Stück
Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | Marke: | HSM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, PE-Beutel, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Abfallsack für Aktenvernichter, Auffangbeutel, Schnittgutsack, Seitenfaltensack, hsm durchsichtig müllbeutel, abfall-säcke transparent, abfall säcke, 1330, 2600, Aktenvernichterbeutel, Beutel, Primo |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paket | € 5,50* | ab € 45,58* | € 62,66* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 5,49* | ab € 46,98* | € 62,67* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,75* | ab € 51,21* | € 68,20* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Beutel | € 5,87* | ab € 52,30* | € 69,08* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 4,99* | ab € 60,41* | € 79,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,523* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|