Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA014165 Herst.-Nr.: 4-800001 EAN/GTIN: 4004764053834 |
| |
|
| | |
| - Permanentmarker edding 800
- nachfüllbarer Marker zum Beschriften, Bemalen, Kennzeichnen von fast allen Materialien, auch Metall, Glas, Kunststoff
- permanente, geruchsarme Tusche ohne Zusatz von Toluol/Xylol, wisch- und wasserfest, lichtbeständig
- austauschbare Keilspitze
- Aluminiumschaft
- umsteckbare Kappe in Schreibfarbe
- Schaftfarbe: weiß
- Strichstärke: ca. 4 - 12 mm
- Schreibfarbe : schwarz
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | schreibt auf fast alle Materialien | Bruttogewicht: | 0.055 kg | Farbe: | schwarz | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Edding | nachfüllbar: | ja | Schaftfarbe: | weiß | Schreibfarbe: | schwarz | Spitzenart: | Keilspitze | Stiftart: | Permanentmarker | Strichbreite: | 4-12 mm | wasserfest: | ja |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Industrie-Painter, Industriemarker, Pastenmarker, Permanent Marker, Permanentmarker, edding permanent marker keilspitze, permanent marker, edding permanent marker, Glasmarker, Marker, Markierstift, Metallmarker, permanent |
| | |
| | | Angebote (44) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 2,84* | € 4,28* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 3,05* | € 4,62* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 3,06* | € 4,64* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 3,15* | € 4,79* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 3,15* | € 4,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|