Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-169077 Herst.-Nr.: 4-800001 EAN/GTIN: 4004764053834 |
| |
|
| | |
| edding Permanentmarker 800. Ausführung: Austauschbare Schreibspitzen. BasicInkColour: Schwarz. Bruchsicher: Ja. Einziehbar: Nein. Farbe: Schwarz. Fertigkeiten: Toluol/Xylol frei; wisch- und wasserfest, sowie lichtbeständig. Geeignet für Linkshänder: Ja. Gehäusefarbe: Weiß. Geruchsarm: Ja. Grundfarbe: Schwarz. Klammer: Nein. Lieferumfang: 1 x Permanentmarker. Löschbar: Nein. Marke: edding. Material: Metall. Nachfüllbar: Ja. Offenlagerfähigkeit: Nein. Permanent/Dauerhaft: Ja. Punktbreite: 12 mm. Schreibfarbe: Schwarz. Spitze: Keilspitze. Spitzenbreite: Extra Breit. Strichstärke: 4 - 12 mm. Strichstärke ca. (maximal): 12 mm. Tintenart: Tinte auf Alkoholbasis. Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Industrie-Painter, Industriemarker, Pastenmarker, Permanent Marker, Permanentmarker, edding permanent marker keilspitze, permanent marker, edding permanent marker, PERMANENT, MARKER, EDD800SW, EDDING, EDD8001, PERMANENTMARKER, PERMANENT MARKER, PERMANENT-MARKER, 4403, EDDING 800 |
| | |
| | | Angebote (44) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 2,82* | € 4,29* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 3,06* | € 4,63* | | | | Lager 94QG7 | | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 3,05* | € 4,65* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 3,16* | € 4,80* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 3,16* | € 4,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|