Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungskabel 'Profi' 3m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verlängerungskabel 'Profi' 3m schwarz
Verlängerungskabel 'Profi' 3m schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KATA232456
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     47869
EAN/GTIN:
     4007249478696
Suchbegriffe:
CEE-Verlängerungsleitung
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
  • Schutzkontakt-Stecker - Schutzkontakt-Kupplung
  • Stecker und Kupplung angespritzt (für besseren Zugentlastung, Knickschutz und höhere mechanische Belastbarkeit)
  • integrierte Kindersicherung
  • Kabel: H05VV-F
  • 3x 1,5 qmm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.4890 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Kabellänge:
3 m
Kabeltyp:
Stromverlängerungskabel
Marke:
Hama
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungsschnur, verlängerungskabel schwarz 3 meter, kunststoff-verlängerungsleitung schwarz, cee verlängerungsleitung, Schutzkontakt, Schutzkontakt-Verlängerungskabel, SchutzkontaktVerlängerungskabel, Strom, Strom-Verlängerungskabel, Stromkabel, StromVerlängerungskabel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,18*
€ 9,10*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 6,40*
€ 9,12*
8 Tage
51
€ 5,99*
ab € 6,31*
€ 9,27*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 8,51*
€ 12,09*
1 Tag
64
Frei Haus
ab € 8,38*
€ 12,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hama
00047868
ab € 3,39*
Zubehör
Hama
00047870
ab € 6,16*
Zubehör
Hama
00030382
ab € 4,11*
Zubehör
Hama
00030381
ab € 3,43*
Zubehör
Hama
00030383
ab € 5,29*
Zubehör
Hama
00030384
ab € 5,95*
Zubehör
Hama
00030393
ab € 5,56*
Zubehör
Hama
00047865
ab € 4,76*
Zubehör
Hama
00047867
ab € 12,62*
Zubehör
Hama
00047871
ab € 12,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.