Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-KATA332175 Herst.-Nr.: 2306-19 EAN/GTIN: 4005546215754 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Sichttasche DIN A5
- mit Schutzklappe, mittig geschweißte Lochung (Durchmesser: 7 mm) für Aushänge
- Ausführung: oben offen, dokumentenecht
- Material: extrastarke strapazierfähige Folie aus PP
- Größe: für DIN A6 Dokumente
- Farbe: transparent
- Inhalt: 10 Stück
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Blattformat: | A5 | Bruttogewicht: | 0.131 kg | dokumentenecht: | ja | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | konfliktmaterialfrei: | ja | Lochung: | keine | Marke: | Durable | Material: | PP (Polypropylen) | Materialstärke: | 170 mic | Öffnung: | oben | Packungsinhalt: | 10 Stück |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Hängeprospekttaschen, Hängesichttafel, Hängetafel, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Kompaktlautsprecher, Regal-Lautsprecher, Regallautsprecher, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, dokumentenmappe a5 glasklar, magnet rahmen, durable magnet-rahmen, Aktenhüllen, Aktensichthüllen, Sichthülle |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (18) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,49* | ab € 5,77* | € 7,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,87* | ab € 5,92* | € 7,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,78* | ab € 5,98* | € 8,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,928* | € 8,685* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,00* | ab € 6,33* | € 8,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,592* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen | Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 38,55* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|