Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA758369 Herst.-Nr.: 4-3000002 EAN/GTIN: 4004764007974 |
| |
|
| | |
| - Permanentmarker edding 3000
- nachfüllbarer Marker zum Beschriften, Bemalen, Kennzeichnen von fast allen Materialien, auch Metall, Glas, Kunststoff
- permanente, geruchsarme Tusche ohne Zusatz von Toluol/Xylol, wisch- und wasserfest, lichtbeständig
- kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen (optional)
- austauschbare Rundspitze
- Aluminiumschaft
- umsteckbare Kappe in Schreibfarbe
- Schaftfarbe: weiß
- Strichstärke: ca.1,5 - 3 mm
- Schreibfarbe : rot
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | schreibt auf fast alle Materialien | Bruttogewicht: | 0.01533 kg | Clip vorhanden: | nein | Farbe: | rot | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Edding | nachfüllbar: | ja | Schaftfarbe: | weiß | Schreibfarbe: | rot | Spitzenart: | Rundspitze | Stiftart: | Permanentmarker | Strichbreite: | 1,5-3,0 mm | wasserfest: | ja |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Labmarker, Labormarker, Laborstift, Permanent Marker, Permanentmarker, edding permanent marker set, permanent marker, edding permanent marker, Glasmarker, Marker, Markierstift, Metallmarker, permanent |
| | |
| | | Angebote (45) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,39* | € 1,43* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 1,40* | € 1,44* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,40* | € 1,44* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 1,46* | € 1,51* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,47* | € 1,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|