Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 3000 Permanentmarker Mittel Rundspitze 3 mm Rot Refillable


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 169062
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 169062
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     94QG7-169062
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-3000002
EAN/GTIN:
     4004764007974
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
edding Permanentmarker 3000. Ausführung: Auswechselbare Spitze. BasicInkColour: Rot. Bruchsicher: Ja. Einziehbar: Nein. Farbe: Rot. Fertigkeiten: Ohne Zusatz von Toluol/Xylol. Geeignet für Linkshänder: Ja. Gehäusefarbe: Weiß. Geruchsarm: Ja. Grundfarbe: Rot. Hersteller-Nr.: 4-3000002. Klammer: Nein. Lieferumfang: 1 x Permanentmarker. Löschbar: Nein. Marke: edding. Material: Metall. Nachfüllbar: Ja. Offenlagerfähigkeit: Nein. Permanent/Dauerhaft: Ja. Punktbreite: 3 mm. Schreibfarbe: Rot. Spitze: Rundspitze. Spitzenbreite: Mittel. Strichstärke: 1,5- 3,0 mm. Strichstärke ca. (maximal): 3 mm. Tintenart: Tinte auf Alkoholbasis.
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Labmarker, Labormarker, Laborstift, Permanent Marker, Permanentmarker, edding permanent marker set, permanent marker, edding permanent marker, PERMANENT, MARKER, EDD3000RO, EDDING, MARKER PERMANENT, PIGMENTMARKER, KUNSTSTOFFMARKER, MARKIERSTIFT PERMANENT, GLASMARKER, SCHREIBGERÄT (PERMANENTMARKER), FILZSTIFT, FILZMARKER, METALLMARKER, PERMANENTMARKER, PERMANENT MARKER, PERMANENT-MARKER, EDDING MARKER, Q4609EDD, 3000, 4401, 1225247, RUNDSPITZE, EDDING PERMANENT MARKER 3000, 1220714, 965363, WASSERFEST, 13003646, 3990001060, 7041660, HIGHLIGHTER, MARKIERSTIFT, FASERMALER, FASERSCHREIBSTIFT
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2408
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,39*
€ 1,43*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 1,40*
€ 1,44*
1 Tag
2681
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,40*
€ 1,44*
Lager 94QG7
unbekannt
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,46*
€ 1,51*
8 Tage
2764
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,47*
€ 1,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-3000N
ab € 0,424*
Zubehör
edding
4-MTK25002
ab € 2,69*
Zubehör
edding
4-T100002
ab € 4,93*
Zubehör
edding
4-T25002
ab € 2,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.