Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ordner
>
Aktenordner
>
Standardordner A5 hoch
>
Artikel
Ordner A5 hoch 77mm Hartpappe schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-KATA767165
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
10750000
EAN/GTIN:
4002432301126
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner Hartpappe 180 Grad, mit patentierter 180 Grad-Präzisionsmechanik
50% weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten
Ablegen auch auf der linken Seite möglich
GS-geprüft
ohne Schlitze, mit Griffloch, ohne Kantenschutz, mit Deckblatt, mit aufgeklebtem Rückenschild
Material: Einband aus Pappe (RC), mit Wolkenmarmorpapier (RC) kaschiert
Format: für A5, 230 x 216 mm, Rückenbreite: 77 mm
Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Blattformat:
A5 hoch
Breite:
216 mm
Bruttogewicht:
0.292 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Greifloch:
ja
Höhe:
230 mm
Kantenschutz:
nein
Marke:
Leitz
Material:
Pappe
Material der Kaschierung außen:
Wolkenmarmorpapier
Material der Kaschierung innen:
Papier beschichtet
Mechaniktyp:
Hebelmechanik
Rückenbreite:
77 mm
Rückenschild:
geklebt
Schlitze vorhanden:
nein
Sichttasche am Rücken:
nein
Umweltzeichen:
Blauer Engel, FSC
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 56
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für Umwelt und Gesundheit: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Zertifikat:
Blauer Engel, FSC
... >
Lager 467
>
Ordnen, Sortieren, Archivieren
>
Ordner
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Ordner
,
Büroordner
,
Schlitzordner
,
Leitz-Ordner
,
Ringbuch
,
Ringbuchordner
,
Ringbücher
,
Ringmappen
,
Ringordner
,
Aktenordner A5 hoch
,
Standardordner A5 hoch
,
ringbuch leitz a5 schwarz
,
aktenordner a5 hoch
,
aktenordner a5 hoch schwarz
,
1075
,
Büro
,
BüroOrdner
,
Hebelordner
,
Ordner
,
Papp
,
Papp-Ordner
,
PappOrdner
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
1 Tag
514
1
€ 5,95*
ab € 4,37*
€ 4,52*
Lager 467
10 Tage
21
1
€ 5,87*
ab € 4,36*
€ 4,53*
Lager 639
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 4,40*
€ 4,55*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 4,53*
€ 4,72*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 4,45*
€ 4,75*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HERMA Ordneretiketten A4 157x61 mm für A5-Ordner weiß Papier matt blickdicht 100 St.
Herma
5121
ab € 6,36*
Zubehör
Leitz Rückenschilder für Standard- und Hartpappe-Ordner
Leitz
16470085
ab € 2,15*
Zubehör
Papierregister Blanko, A5, Papier, 15 Blatt, grau
Leitz
12250085
ab € 1,88*
Zubehör
Plastikregister 1-10, A5, PP, 10 Blatt, grau
Leitz
12850000
ab € 1,98*
Zubehör
Plastikregister A-Z, A5, PP, 20 Blatt, grau
Leitz
12650000
ab € 2,19*
Zubehör
Plastikregister Blanko, A5, PP, 12 Blatt, grau
Leitz
12750000
ab € 4,90*
Zubehör
Qualitäts-Ordner Hartpappe, A5 quer, schwarz
Leitz
10760000
ab € 4,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen