Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ordner
>
Aktenordner
>
Standardordner A5 hoch
>
Artikel
Qualitäts-Ordner 180° Hartpappe, A5 hoch, 77mm, schwarz LEITZ 1075-00-00
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 639
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
639-135081023
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
1075-00-00
EAN/GTIN:
4002432301126
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Qualitäts-Ordner Hartpappe A5, mit patentierter 180º-Präzisionsmechanik. 50% weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten. Ablegen auch auf der linken Seite möglich. Ohne Schlitze, mit Griffloch, ohne Kantenschutz, mit Deckblatt, mit aufgeklebtem Rückenschild. Material: Einband aus Pappe (RC), mit Wolkenmarmorpapier (RC) kaschiert. Format: für A5, 230 x 216 mm, Rückenbreite: 77 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Ausführung der Ablagemechanik:
2-Ring-Mechanik
Breite:
216
Breite des Rückens:
77
Farbe:
schwarz
Farbe des Rückens:
schwarz
Griffloch vorhanden:
true
Höhe:
230
Kantenschutz vorhanden:
true
Material der Kaschierung außen:
Pappordner PP-kaschiert
Material der Kaschierung innen:
Pappordner PP-kaschiert
Schlitze vorhanden:
false
Sichttasche am Rücken vorhanden:
false
Verwendung für Papierformat:
A5
... >
Büromaterial
>
Ordnen & Registrieren
>
Ordner
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Ordner
,
Büroordner
,
Schlitzordner
,
Leitz-Ordner
,
Ringbuch
,
Ringbuchordner
,
Ringbücher
,
Ringmappen
,
Ringordner
,
Aktenordner A5 hoch
,
Standardordner A5 hoch
,
ringbuch leitz a5 schwarz
,
aktenordner a5 hoch
,
aktenordner a5 hoch schwarz
,
1310003047
,
ORDNER A5
,
LEI1075-00-00
,
10750000
,
100087
,
10750095
,
LEITZ
,
5732107595
,
33812841
,
1000508
,
ORDNER ESSELTE LEITZ
,
LEI 1075-00-00
,
ORDNER HARTPAPPE A5 SW
,
1075-00-95
,
265090
,
1075-95
,
1075
,
1075-00-00
,
16518065
,
26808
,
180° Mechanik
,
Bankordner
,
Doppel-Farbordner
,
Doppelordner
,
Farb-Doppelordner
,
Farbordner
,
Hartpappe-Doppelordner
,
Hartpappe-Ordner
,
Hartpappeordner
,
Hebelordner
,
Kunststoff-Doppelordner
,
Kunststoff-Ordner
,
Kunststoffordner
,
Leitz
,
Motiv-Glanzfolie-Ordner
,
Motiv-Ordner
,
Motivordner
,
Ordner
,
Papp-Doppelordner
,
Papp-Ordner
,
Pappordner
,
Plastik-Ordner
,
Plastikordner
,
Schlitz-Doppelordner
,
Schlitz-Ordner
,
Schulordner
,
Standard-Ordner
,
Standardordner
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
1 Tag
514
1
€ 5,95*
ab € 4,37*
€ 4,52*
Lager 467
10 Tage
21
1
€ 5,87*
ab € 4,36*
€ 4,53*
Lager 639
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 4,40*
€ 4,55*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 4,53*
€ 4,72*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 4,45*
€ 4,75*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Lagerstand:
Lager 639
Versand:
Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 639
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HERMA Ordneretiketten A4 157x61 mm für A5-Ordner weiß Papier matt blickdicht 100 St.
Herma
5121
ab € 6,35*
Zubehör
Leitz Rückenschilder für Standard- und Hartpappe-Ordner
Leitz
16470085
ab € 2,15*
Zubehör
Papierregister Blanko, A5, Papier, 15 Blatt, grau
Leitz
12250085
ab € 1,86*
Zubehör
Plastikregister 1-10, A5, PP, 10 Blatt, grau
Leitz
12850000
ab € 1,98*
Zubehör
Plastikregister A-Z, A5, PP, 20 Blatt, grau
Leitz
12650000
ab € 2,20*
Zubehör
Plastikregister Blanko, A5, PP, 12 Blatt, grau
Leitz
12750000
ab € 4,93*
Zubehör
Qualitäts-Ordner Hartpappe, A5 quer, schwarz
Leitz
10760000
ab € 4,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen