Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinkrambeutel mit Gleitverschluss A5 PVC farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kleinkrambeutel mit Gleitverschluss A5 PVC farblos
Kleinkrambeutel mit Gleitverschluss A5 PVC farblos
Artikel-Nr.:
     467-KATA769514
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     40450000
EAN/GTIN:
     4002432307685
Suchbegriffe:
Gleitverschluss-Tasche
Gleitverschlusstasche
Reißverschluss-Prospekthülle
Reißverschlussbeutel
  • Kleinkrambeutel A5
  • zum Ablegen von Kleinkram im Ordner
  • mit Gleitverschluss und verstärktem Abheftrand, mit Standardlochung
  • Material: PVC-Weichfolie, 0,20 mm
  • Format: 154 x 210 mm
  • Farbe: farblos
Weitere Informationen:
Ausführung:
transparent
Besonderheit:
Kleinkrambeutel, Gleitverschluß
Blattformat:
A5
Breite:
154 mm
Bruttogewicht:
0.029 kg
Farbe:
farblos
Farbname:
farblos
Lochung:
4-fach
Marke:
Leitz
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Materialstärke:
200 mic
Öffnung:
rechts
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,41*
€ 3,21*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,33*
€ 3,76*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,46*
€ 3,82*
2 Tage
200
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 2,49*
€ 3,86*
1 Tag
7
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,54*
€ 3,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 625 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 80,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
40400000
ab € 2,82*
Ähnlich
Leitz
40130036
ab € 5,26*
Ähnlich
Leitz
40130054
ab € 5,27*
Ähnlich
Leitz
40130023
ab € 5,27*
Ähnlich
Leitz
40130095
ab € 5,31*
Ähnlich
Leitz
40260036
ab € 4,39*
Ähnlich
Leitz
40260054
ab € 4,38*
Ähnlich
Leitz
40260023
ab € 4,41*
Ähnlich
Leitz
40260095
ab € 4,40*
Ähnlich
Leitz
40120095
ab € 4,37*
Ähnlich
Leitz
40120036
ab € 4,30*
Ähnlich
Leitz
40120054
ab € 4,31*
Ähnlich
Leitz
40120023
ab € 4,31*
Ähnlich
Leitz
40250036
ab € 3,76*
Ähnlich
Leitz
40250054
ab € 3,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.