Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Reißverschlusstasche 4045-00-00 DIN A5 Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y24593
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     4045-00-00
EAN/GTIN:
     4002432307685
Suchbegriffe:
Gleitverschluss-Tasche
Gleitverschlusstasche
Reißverschluss-Prospekthülle
Reißverschlussbeutel
Zur sicheren Aufbewahrung von Kleinutensilien. Sie können im Ordner oder im Ringbuch abgeheftet werden. Außenseite mit Gleitverschluß.
Weitere Informationen:
Höhe:
210 mm
Farbe:
transparent
Breite:
154 mm
Stärke:
0.20 mm
Verwendung für Papierformat:
DIN A5
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Kleinkrambeutel
Art des Verschlusses:
Gleitverschluss
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
Reißverschluss vorhanden:
Nein
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
genarbt
Ausführung der Lochung:
6fach Lochung
Innenmaße:
12,5 x 20,5 cm (B x H)
Werkstoff:
PVC-Weichfolie
Format:
DIN A5
Herstellerfarbe:
Transparent
Produkt-Art:
Reißverschlusstasche
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,41*
€ 3,19*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,33*
€ 3,77*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,46*
€ 3,83*
2 Tage
390
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 2,49*
€ 3,88*
1 Tag
12
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,54*
€ 3,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 11,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
40400000
ab € 2,91*
Ähnlich
Leitz
40160099
ab € 14,90*
Ähnlich
Leitz
40130036
ab € 5,26*
Ähnlich
Leitz
40130054
ab € 5,26*
Ähnlich
Leitz
40130023
ab € 5,25*
Ähnlich
Leitz
40130095
ab € 5,30*
Ähnlich
Leitz
40260036
ab € 4,41*
Ähnlich
Leitz
40260054
ab € 4,41*
Ähnlich
Leitz
40260023
ab € 4,37*
Ähnlich
Leitz
40260095
ab € 4,39*
Ähnlich
Leitz
40120095
ab € 4,38*
Ähnlich
Leitz
40120036
ab € 4,31*
Ähnlich
Leitz
40120054
ab € 4,31*
Ähnlich
Leitz
40120023
ab € 4,32*
Ähnlich
Leitz
40250036
ab € 3,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.