Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-KATA773178 Herst.-Nr.: 1019 EAN/GTIN: 4004182010198 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Formulare Telefonnotiz
- 60 g/qm, Klebebindung
- beschriftbar mit: Hand, Schreibmaschine
- kopfverleimter Abreißblock
- Ausführung (Perforationsart und ggf. Angabe ob selbstdurchschreibend und ob Abheftlochung): Abheftlochung vorhanden, Mikroperforation
- Papierformat: A5
- Papiergröße: 148 x 210 mm (B x H)
- 50 Blatt
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abheftlochung: | ja | Art der Bindung: | Klebebindung | Ausrichtung: | hoch | Blattanzahl: | 50 Blatt | Blattformat: | A5 | Breite: | 149 mm | Formulartyp: | Wareneingang | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Avery Zweckform | nummeriert: | nein | Papiergewicht: | 65 g/qm | selbstdurchschreibend: | nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Info-Formular, Infoformular, Additionsrollen, Bonrollen, Kassen-Rollen, Kassenrollen, Lieferschein, Lieferschein-Formular, Lieferschein-Vordruck, Lieferscheinbuch, Lieferscheinformular, Lieferscheinvordruck, Telefonnotiz, Telefonnotiz-Formular, Telefonnotiz-Vordruck, Telefonnotizblock, lieferschein zweckform, lieferschein, 1019, avery, telefonnotiz, telefonnotizen, vorlage, zweckform |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (17) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Block | € 5,95* | ab € 1,17* | € 2,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Block | € 4,75* | ab € 1,19* | € 2,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Block | € 5,49* | ab € 1,20* | € 2,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Block | € 2,90* | ab € 1,23* | € 2,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Block | € 5,87* | ab € 1,38* | € 2,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|